商品详情
- 商品名称:手套(副) Tegera 806 手套尺码 8
- 商品编号:094572 8
- 切削类型:精密性
- 静电性能:ESD 测试符合 EN 16350
- 颜色:灰色
- 制造商名称:TEGERA 806
- 内容:1.0
- 载体材料:碳、玻璃纤维、聚酯、氨纶
- 应用:可重复使用
- 手套规格:8
- 编织技术:18G
- EN 388:1X42C
- 防割等级:C
- 产品类别:防割手套
更多参数>>
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。
不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
标准
EN 388; EN ISO 21420
EN 16350
技术说明
Tegera® 806。无涂层防割手套。适合在干燥区域使用。薄款 18 针
编织技术带来最佳指尖触感。适用于 ESD 工位。