咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 806 手套尺码 10
商品编号
094572 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 806 手套尺码 10
商品编号:094572 10
切削类型:精密性
静电性能:ESD 测试符合 EN 16350
颜色:灰色
制造商名称:TEGERA 806
内容:1.0
载体材料:碳、玻璃纤维、聚酯、氨纶
应用:可重复使用
手套规格:10
编织技术:18G
EN 388:1X42C
防割等级:C
产品类别:防割手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。
不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。

标准
EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

技术说明
Tegera® 806。无涂层防割手套。适合在干燥区域使用。薄款 18 针
编织技术带来最佳指尖触感。适用于 ESD 工位

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加