咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-735 手套规格 11
商品编号
094566 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-735 手套规格 11
商品编号:094566 11
切削类型:多用途
手套规格:11
产品类别:防割手套
防割等级:C
防护类型:类别 II
手套类型:防割手套
系列:HyFlex®
EN 388:4X43C
编织技术:10G
应用:可重复使用
涂层:PU
载体材料:INTERCEPT™

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-735。这款手套将高切割防护与良好的贴合性和高度的灵活性相结合。手掌部位带有耐污垢和抓握可靠的聚氨酯涂层,手背透气。特别适合在干燥或略微含油的工作环境中装配边缘锋利的工件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加