咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 450 手套规格 7
商品编号
094562 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 450 手套规格 7
商品编号:094562 7
切削类型:多用途
编织技术:13G
产品类别:防割手套
防割等级:C
防护类型:类别 II
手套类型:防割手套
接触热最高:100.0
EN 388:4X44C
手套规格:7
涂层:丁腈泡沫
应用:可重复使用
载体材料:尼龙、玻璃纤维

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® 450。坚固的手套带有丁腈泡沫制成的抓握样本,保证可靠抓握割伤危险高的略微油腻的部件。特别适合在有污染危险的恶劣工作条件下使用。CRF 技术保证很高的灵敏触度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加