咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 8805 Infinity 手套规格 8
商品编号
094561 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 8805 Infinity 手套规格 8
商品编号:094561 8
切削类型:多用途
手套特性:适用于触摸屏 | 食品认证 | 不含 DMF
产品类别:防割手套
防割等级:B
防护类型:类别 II
手套类型:防割手套
接触热最高:100.0
EN 388:4341B
编织技术:18G
手套规格:8
涂层:丁腈泡沫/水基 PU
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® 8805 Infinity。符合解剖学设计的、采用 18 针编织技术的防割手套,具有最佳的贴合性和良好的指尖触感。优质的丁腈泡沫水基 PU 涂层保证良好的抓握能力。带有加固的虎口部位。适用于最高 100 °C 的接触温度。 可使用触摸屏。允许用于食品。此外,手套不含硅胶,已通过皮肤病理学测试。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加