咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 8814 Infinity 手套规格 10
商品编号
094559 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 8814 Infinity 手套规格 10
商品编号:094559 10
切削类型:重型 | 多用途
涂层:丁腈泡沫/水基 PU
EN 407:X1XXXX
颜色:灰色/黑色
内容:1.0
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
标准:EN 407
载体材料:黑陶瓷纤维、钢纤维、尼龙、氨纶
应用:可重复使用
手套特性:食品认证 | 适用于触摸屏 | 不含硅树脂
编织技术:13G
EN 388:4X43F

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® 8814 Infinity。柔软轻薄的防割伤手套非常适合带触摸屏的区域。它不含硅胶,可提供高达 100 °C 的耐高温防护。由于具有最高的防割伤等级 (Cut F),它可用于在干燥且略微油腻的区域进行极高割伤危险的作业。经过皮肤病理学测试,获准用于处理食品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加