咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex C500 foam 手套规格 9
商品编号
094550 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex C500 foam 手套规格 9
商品编号:094550 9
切削类型:多用途
手掌配合:很好
产品类别:防割手套
防割等级:C
防护类型:类别 II
手套类型:防割手套
系列:uvex C500
EN 388:4X42C
手套特性:不含硅树脂
手套规格:9
应用:可重复使用
载体材料:聚酰胺、HPPE、玻璃、竹粘胶纤维

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
uvex 500 系列。采用 Bamboo TwinFlex® 技术的可靠防割手套,由竹胶粘纤维、HPPE 和聚酰胺构成,具有良好的佩戴舒适性和先进的气候调节功能。uvex C500 foam:无硅手套,具有良好的机械耐磨性,在干燥和略微潮湿的环境中提供极佳的抓握性。适用于 100 °C 以下的接触温度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加