咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex C300 foam 手套规格 10
商品编号
094480 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex C300 foam 手套规格 10
商品编号:094480 10
切削类型:多用途
手掌配合:很好
产品类别:防割手套
防割等级:C
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:uvex C300
EN 388:3X42C
手套特性:不含硅树脂
手套规格:10
应用:可重复使用
载体材料:聚酰胺、HPPE、玻璃、竹粘胶纤维

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
uvex 300 系列。采用 Bamboo-TwinFlex 技术的轻型创新手套,提供了良好的切割防护、高耐磨性和舒适的佩戴感。uvex climazone 方法在提供良好触感的同时保证了高度灵活性和良好的手套气候环境。Öko-Tex® 标准 100,不含硅胶。uvex C300 foam:带 Soft-Grip-Foam 涂层,确保在湿滑的工作环境中可靠抓握。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加