咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-423 手套规格 8
商品编号
094471 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-423 手套规格 8
商品编号:094471 8
切削类型:多用途
手套特性:不含硅树脂 | 不含 DMF | 过敏症皮肤适用 | 食品认证
手掌配合:很好
不含硅树脂:是
触感:好
载体材料:INTERCEPT™
应用:可重复使用
手套规格:8
编织技术:13G
标准:EN 407
EN 388:4X32B
系列:HyFlex®

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-423。水基 PU 丁腈涂层。不含硅和 DMF。可耐受达 100 °C 的高温。特别适合切割干燥或浸油的零部件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加