咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-571 手套尺码 9
商品编号
094452 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-571 手套尺码 9
商品编号:094452 9
切削类型:多用途
涂层:丁腈
静电性能:ESD 测试符合 EN 16350
EN 407:X1XXXX
颜色:灰色
标准:EN 407
载体材料:INTERCEPT™
应用:可重复使用
手套特性:适用于触摸屏
EN 388:4X43D
手套类型:防割手套
防护类型:类别 II

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-571。超轻量设计,切割防护等级为 D。带有加固的虎口部位,可实现更长寿命。适用于触摸屏。适用于 ESD 工位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加