咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-754 手套尺码 10
商品编号
094450 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-754 手套尺码 10
商品编号:094450 10
切削类型:精密性
涂层:PU
颜色:灰色
载体材料:INTERCEPT™
应用:可重复使用
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:3X41D
系列:HyFlex®
防割等级:D
产品类别:防割手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 系列的割伤保护手套非常轻薄。集成 INTERCEPT™ 技术,适用于触摸屏,18 针编织技术。皮肤友好性通过 Dermatest® 皮肤病例检测。
HyFlex® 11-754。割伤保护级 D,用于防止高度的割伤危险。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加