咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Polytril? Top 手套规格 9
商品编号
094440 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Polytril? Top 手套规格 9
商品编号:094440 9
切削类型:重型
手掌配合:好
产品类别:多用途手套
防割等级:1
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:Polytril™
EN 388:4121X
编织技术:13G
手套特性:不含 DMF | 过敏症皮肤适用
手套规格:9
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Polytril™ Top。腕关节带有丁腈全涂层的手套,适用于潮湿和油性环境中较繁重的工作。深色着色十分耐脏。特别适合于含油和油污环境中的装配工作、潮湿条件下的露天作业、建筑施工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加