咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) ActivArmr Hycron 27-805 手套规格 11
商品编号
094431 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) ActivArmr Hycron 27-805 手套规格 11
商品编号:094431 11
切削类型:重型
手套规格:11
产品类别:多用途手套
防割等级:B
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:Hycron®
EN 388:4121B
手套特性:不含硅树脂 | 不含乳胶
应用:可重复使用
涂层:丁腈
载体材料:棉

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防静电符合 EN 1149 标准的要求。
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
ActivArmr Hycron® 系列。全棉汗布材料的高耐抗手套,带有丁腈涂层,适合要求严苛的应用。对尖棱和摩擦性材料的耐抗性高。比 PVC 更结实和柔韧,使用寿命比笨重的皮革手套长三倍。有效的油脂和机油保护。特别适用于粗铸件、塑料成形件、条钢、板材、高性能电缆、建筑材料、原木。
带安全翻口和全涂层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加