咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex profi ergo XG20 手套规格 10
商品编号
094427 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex profi ergo XG20 手套规格 10
商品编号:094427 10
切削类型:重型
涂层:丁腈
EN 407:X1XXXX
颜色:灰色/橙色
重量:93
载体材料:棉
应用:可重复使用
手套规格:10
EN 388:3121X
系列:uvex profi ergo
手套类型:多用途手套
防护类型:类别 II

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
uvex profi ergo XG20。棉手套,带多层丁腈橡胶全涂层和采用 uvex Xtra Grip 技术的全新丁腈泡沫涂层,在含油环境下保证出色的抓握力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加