咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 3550 // OIL GRIP 手套规格 7
商品编号
094419 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 3550 // OIL GRIP 手套规格 7
商品编号:094419 7
切削类型:多用途
涂层:丁腈
颜色:黑色 / 蓝色
内容:1.0
载体材料:尼龙
应用:可重复使用
手套规格:7
编织技术:15G
EN 388:4131X
手套类型:多用途手套
防护类型:类别 II
产品类别:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
3550 Oil Grip。手套,带丁腈全涂层Nitril-Vollbeschichtung并且在手掌和拇指上带附加磨砂丁腈泡沫涂层,将可靠防油和出色抓握可靠性相结合。防水,不透油。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加