咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Sahara 100 手套规格 10
商品编号
094413 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Sahara 100 手套规格 10
商品编号:094413 10
切削类型:多用途
含油条件下的抓握:一般
产品类别:多用途手套
防割等级:1
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
EN 388:3111X
手套特性:食品认证 | 不含 DMF | 不含乳胶
手套规格:10
应用:可重复使用
载体材料:棉
触感:一般

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Sahara® 100。棉经编针织物手套,带针织腕部和 3/4 丁腈涂层,在操作油腻和湿滑工件时提供可靠和舒适的保证。Oeko-Tex 标准 100 且符合 EU 1935/2004 标准的要求,适合处理食品。特别适合于操作湿滑或油腻的工件、钳工工作、园艺工作、建筑施工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加