咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 9125 手套尺码 8
商品编号
094398 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 9125 手套尺码 8
商品编号:094398 8
切削类型:多用途
涂层:合成革
颜色:灰/黑/黄
制造商名称:TEGERA?PRO 9125
内容:1.0
材料:合成革
载体材料:聚酯
应用:可重复使用
手套规格:8
手套特性:魔术贴搭扣
EN 388:2122X
产品类别:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
特别贴手的裁剪。不需要购置再小一号。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® 9125。手套由防水合成皮革(Microthan®)制成,手掌处有衬垫。结构化表面可更好地抓握干燥和潮湿的表面。手背上有反光条,能够增加可见度。短款带加固食指部位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加