咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Driver 手套(双),未加衬里 Tegera 116 手套规格 7
Driver 手套(双),未加衬里 Tegera 116 手套规格 7
商品编号
094396 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Driver 手套(双),未加衬里 Tegera 116 手套规格 7
商品编号:094396 7
切削类型:多用途
颜色:灰色/白色
内容:1.0
材料:纳帕皮革
载体材料:纳帕皮革
应用:可重复使用
手套特性:经过强化的虎口部位 | 魔术贴搭扣
EN 388:2011X
手套类型:驾驶员手套
防护类型:类别 I
产品类别:驾驶员手套
涂层类型:无涂层

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
高品质驾驶员手套,由全粒面山羊皮制成。食指和指尖采用加固元素,并提供出色的指尖触感。腕关节处带有尼龙搭扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加