咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆板牙
商品编号
142620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
142620 1-12
142620 1/2-20
142620 1/4-28
142620 3/4-16
142620 3/8-24
142620 5/8-18
142620 5/16-24
142620 7/8-14
142620 7/16-20
142620 10-32
142620 12-28
切削方向
外径
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹规格
高度
55mm
12
25.4mm
1-12 UNF
16mm
38mm
20
12.7mm
1/2-20 UNF
10mm
20mm
28
6.35mm
1/4-28 UNF
7mm
45mm
16
19.05mm
3/4-16 UNF
14mm
30mm
24
9.53mm
3/8-24 UNF
11mm
45mm
18
15.88mm
5/8-18 UNF
14mm
25mm
24
7.94mm
5/16-24 UNF
9mm
55mm
14
22.23mm
7/8-14 UNF
16mm
30mm
20
11.11mm
7/16-20 UNF
11mm
20mm
32
4.83mm
10-32 UNF
7mm
20mm
28
5.49mm
12-28 UNF
7mm
销售价 数量
 
3275.08
1580.60
933.80
2095.39
1260.60
2095.39
1049.30
3192.57
1260.60
950.29
1013.11

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT圆板牙
商品编号:142620 7/16-20

应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

封闭式的开槽廓型;两面均带有卷屑槽,确保顺畅的切入以及朝攻丝方向良好的排屑。切削锥所占螺纹头数为 1 3/4。

技术参数
螺纹断面角
60degrees
标准
EN 22568
公差等级
2A
刀具材料
HSS
螺纹种类
UNF
属性
切削方向
外径
30mm
每英寸螺距
20
螺纹直径
11.11mm
螺纹规格
7/16-20 UNF
高度
11mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加