咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera OIL GRIP 8853 手套尺码 11
商品编号
094383 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera OIL GRIP 8853 手套尺码 11
商品编号:094383 11
切削类型:精密;多用途
涂层:丁腈,丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
标准:EN 407
载体材料:再生聚酯
应用:可重复使用
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:4111X
EN 374:C 型 (J)
产品类别:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® OIL GRIP 8853。这款防水手套配备加长护腕全面涂层,提供卓越的抓握性能。18 针编织面料由超过 90% 的再生聚酯制成,提供良好指尖触感。耐油和油脂。通过 C 类化学品防护认证。此外,手套还兼容触摸屏,通过 OEKO-TEX 认证,并可耐受最高 100°C 的接触热量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加