商品详情
- 商品名称:手套(副) Tegera OIL GRIP 8852 手套尺码 8
- 商品编号:094382 8
- 切削类型:精密;多用途
- 涂层:丁腈,丁腈泡沫
- EN 407:X1XXXX
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100
- 标准:EN 407
- 载体材料:再生聚酯、氨纶
- 应用:可重复使用
- 手套特性:适用于触摸屏
- 编织技术:18G
- EN 388:4111X
- 产品类别:多用途手套
更多参数>>
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准
EN 388; EN ISO 21420
技术说明
Tegera® OIL GRIP 8852。掌心部分的三重丁腈泡沫涂层形成坚固的防油屏障并提供出色的抓握力。18 针编织面料由超过 90% 的再生聚酯制成,提供良好指尖触感。此外,手套还兼容触摸屏,通过 OEKO-TEX 认证,并可耐受最高 100°C 的接触热量。