咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera OIL GRIP 8852 手套尺码 7
商品编号
094382 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera OIL GRIP 8852 手套尺码 7
商品编号:094382 7
切削类型:精密;多用途
涂层:丁腈,丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
标准:EN 407
载体材料:再生聚酯、氨纶
应用:可重复使用
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:4111X
产品类别:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® OIL GRIP 8852。掌心部分的三重丁腈泡沫涂层形成坚固的防油屏障并提供出色的抓握力。18 针编织面料由超过 90% 的再生聚酯制成,提供良好指尖触感。此外,手套还兼容触摸屏,通过 OEKO-TEX 认证,并可耐受最高 100°C 的接触热量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加