咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) RewoMech 641 手套规格 8
商品编号
094377 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) RewoMech 641 手套规格 8
商品编号:094377 8
切削类型:多用途
颜色:灰色/黑色
重量:90
制造商名称:RewoMech 641
内容:1.0
长度_范围起始:240.0
长度_范围结束:260.0
载体材料:合成革
应用:可重复使用
手套规格:8
手套特性:不含 DMF | 不含乳胶 | 魔术贴搭扣
EN 388:2121X

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
RewoMech 641。耐抗性高的人造革在机械作业时起保护作用。此手套为用户提供良好的抓握性(在零件湿滑时也一样),通过使用的 Tyvek® 材质的防潮层为手掌提供防油和防湿保护。翻口带有尼龙搭扣。此手套透气,可替代传统皮手套。特别适合于金属和塑料加工、精密机械、装配和运输作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加