咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Polytril? 手套尺码 7
手套(副) Polytril? 手套尺码 7
商品编号
094371 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Polytril? 手套尺码 7
商品编号:094371 7
切削类型:多用途
应用:可重复使用
产品类别:多用途手套
防割等级:1
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:Polytril?
EN 388:4131A
编织技术:15G
手套特性:过敏症皮肤适用 | 不含 DMF
手套规格:7
载体材料:聚酯

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Polytril™。带丁腈涂层的手套,用于在油腻、潮湿和肮脏的环境中操作小零件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加