咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 8801 Infinity 手套规格 10
商品编号
094362 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 8801 Infinity 手套规格 10
商品编号:094362 10
切削类型:精密性
涂层:丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
颜色:黑色 / 黄色
内容:1.0
标准:EN 407
载体材料:尼龙氨纶
应用:可重复使用
手套特性:食品认证
编织技术:15G
EN 388:4121X
接触热最高:100.0

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420
EN 407

技术说明
Tegera® 8801 Infinity。Infinity 系列的多用途手套具有出色的触感和良好的抓握性。特别轻薄,带有由丁腈泡沫和水基 PU 制成的涂层,适合干燥和略微潮湿的工作环境。采用耐油和耐脂内衬。耐接触热至 100 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加