咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 77701 手套规格 8
手套(副) Tegera 77701 手套规格 8
商品编号
094361 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 77701 手套规格 8
商品编号:094361 8
切削类型:精密性
涂层:PU
颜色:蓝色/黑色
内容:1.0
载体材料:尼龙
应用:可重复使用
编织技术:18G
EN 388:3111X
手套类型:多用途手套
防护类型:类别 II
产品类别:多用途手套
涂层类型:手掌面

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® 77701。装配手套含有适合精密作业的光滑表面。手掌部位带有防油和防水的 PU 涂层,透气性佳。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加