咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec 58-530W 手套尺码 11
商品编号
094347 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec 58-530W 手套尺码 11
商品编号:094347 11
EN 407:X1XXXX
颜色:黑色/绿色
长度_范围起始:290.0
长度_范围结束:290.0
材料:丁腈
标准/规定:EN 374
防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
厚度:0.95
手套特性:食品认证
EN 388:3131A
AQL:0.65
EN 374:Type A (AJKLOPT)

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 58-530W。可靠的保护,提高用户安全性。获得专利的 Ansell Grip Technology™ 使用户能够稳定控制潮湿和油性物体,并且在抓握时更加省力。适合与食品接触,可耐高达 100°C 的接触热量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加