咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec 53-003 手套尺码 7
商品编号
094346 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec 53-003 手套尺码 7
商品编号:094346 7
EN 407:X1XXXX
颜色:黑色
长度_范围起始:350.0
长度_范围结束:350.0
材料:氯丁橡胶
标准/规定:DIN EN ISO 13034 针对液态化学品的防护 | EN 407
防护等级:防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
厚度:0.93
载体材料:尼龙
应用:可重复使用
EN 388:2121X
AQL:0.65

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 53-003。独特的多层橡胶聚合物和塑料层压技术可实现极其广泛的化学品防护。经过优化的贴合度搭配极佳的抓握特性,可为各种场景提供安全可靠的性能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加