咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-561 手套尺码 10
商品编号
094345 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-561 手套尺码 10
商品编号:094345 10
切削类型:多用途
标准:EN 407
产品类别:防割手套
防割等级:C
系列:HyFlex?
EN 388:4X42C
手套特性:食品认证 | 适用于触摸屏
应用:可重复使用
载体材料:INTERCEPT™
材料:PU
涂层:丁腈
长度_范围结束:224.0

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-561。这款手套将 C 级切割防护和超轻设计相结合,提供高舒适性和灵活性。FORTIX™ 技术涂层的高耐磨性可延长使用寿命。通过 Oeko-Tex 100 认证。适合与食品接触,具备触屏兼容性,可耐高达 100°C 的接触热量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加