咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-842 手套尺码 11
商品编号
094344 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-842 手套尺码 11
商品编号:094344 11
切削类型:精密性
涂层:丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
颜色:绿色/黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
长度_范围起始:190.0
长度_范围结束:275.0
标准:EN 407
载体材料:尼龙氨纶
应用:可重复使用
手套规格:11
手套特性:适用于触摸屏 | 不含硅树脂 | 食品认证

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-842。将功能性与可持续材料相结合:手套含有 30% 的再生成分,并通过 Oeko-Tex 100 认证。FORTIX™ Technology 涂层的高耐磨性延长了使用寿命,同时 ZONZ™ Comfort Fit Technology 保证了高透气性和手指灵活性。另外适用于接触食品,并兼容触屏操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加