商品详情
- 商品名称:手套(副) HyFlex 11-842 手套尺码 7
- 商品编号:094344 7
- 切削类型:精密性
- 涂层:丁腈泡沫
- EN 407:X1XXXX
- 颜色:绿色/黑色
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100
- 长度_范围起始:190.0
- 长度_范围结束:275.0
- 标准:EN 407
- 载体材料:尼龙氨纶
- 应用:可重复使用
- 手套规格:7
- 手套特性:适用于触摸屏 | 不含硅树脂 | 食品认证
更多参数>>
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准
EN 388; EN ISO 21420
技术说明
HyFlex® 11-842。将功能性与可持续材料相结合:手套含有 30% 的再生成分,并通过 Oeko-Tex 100 认证。FORTIX™ Technology 涂层的高耐磨性延长了使用寿命,同时 ZONZ™ Comfort Fit Technology 保证了高透气性和手指灵活性。另外适用于接触食品,并兼容触屏操作。