咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专用手套(副) Tegera 9185 手套规格 10
商品编号
094335 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:专用手套(副) Tegera 9185 手套规格 10
商品编号:094335 10
切削类型:多用途
颜色:灰色/黄色
内容:1.0
长度_范围起始:207.0
长度_范围结束:207.0
标准:防振动与冲击 (EN ISO 10819)
载体材料:Microthan®;Impactothan®
应用:可重复使用
手套规格:10
手套特性:魔术贴搭扣 | 撞击防护
EN 388:0021XP
手套类型:驾驶员手套

更多参数>>

应用
在严苛的工作环境下进行精细机械作业。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
Tegera® 9185。缓冲手套,由薄型耐磨 Microthan® 材料制成。因采用了高品质材料和手掌衬棉,因此穿戴感觉舒适。带粘扣加固的食指部位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加