商品详情
- 商品名称:专用手套(副) Tegera 9185 手套规格 8
- 商品编号:094335 8
- 切削类型:多用途
- 颜色:灰色/黄色
- 内容:1.0
- 长度_范围起始:207.0
- 长度_范围结束:207.0
- 标准:防振动与冲击 (EN ISO 10819)
- 载体材料:Microthan®;Impactothan®
- 应用:可重复使用
- 手套规格:8
- 手套特性:魔术贴搭扣 | 撞击防护
- EN 388:0021XP
- 手套类型:驾驶员手套
更多参数>>
应用
在严苛的工作环境下进行精细机械作业。
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Tegera® 9185。缓冲手套,由薄型耐磨 Microthan® 材料制成。因采用了高品质材料和手掌衬棉,因此穿戴感觉舒适。带粘扣和加固的食指部位。