咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防震手套(副) Tegera 9181 手套规格 11
商品编号
094331 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防震手套(副) Tegera 9181 手套规格 11
商品编号:094331 11
切削类型:多用途 | 重型
EN 407:X1XXXX
颜色:黑色 / 黄色
内容:1.0
长度_范围起始:240.0
长度_范围结束:240.0
标准:防振动与冲击 (EN ISO 10819)
载体材料:全粒面山羊皮
应用:可重复使用
手套规格:11
手套特性:魔术贴搭扣
EN 388:3121X

更多参数>>

应用
在振动性机器上进行较粗放的作业。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
另外还获得 EN ISO 10819 认证。可防机械振动和冲击。

技术说明
减震手套,采用整张山羊皮,手掌衬棉。高品质的 Vibrothan® 材料结合高度减震功能,具有良好的触感。
Tegera® 9181。带有粘扣,可轻松穿脱。对接缝和食指部位进行了加固,因此特别耐用无内衬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加