商品详情
- 商品名称:防震手套(副) Tegera 9181 手套规格 10
- 商品编号:094331 10
- 切削类型:多用途 | 重型
- EN 407:X1XXXX
- 颜色:黑色 / 黄色
- 内容:1.0
- 长度_范围起始:240.0
- 长度_范围结束:240.0
- 标准:防振动与冲击 (EN ISO 10819)
- 载体材料:全粒面山羊皮
- 应用:可重复使用
- 手套规格:10
- 手套特性:魔术贴搭扣
- EN 388:3121X
更多参数>>
应用
在振动性机器上进行较粗放的作业。
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准
另外还获得 EN ISO 10819 认证。可防机械振动和冲击。
技术说明
减震手套,采用整张山羊皮,手掌衬棉。高品质的 Vibrothan® 材料结合高度减震功能,具有良好的触感。
Tegera® 9181。带有粘扣,可轻松穿脱。对接缝和食指部位进行了加固,因此特别耐用,无内衬。