商品详情
- 商品名称:手套(副) Tegera 877 手套尺码 10
- 商品编号:094313 10
- 切削类型:精密性
- 涂层:PU
- 静电性能:EGB/ESD
- 颜色:蓝色/黑色
- 制造商名称:TEGERA 877
- 内容:1.0
- 载体材料:尼龙
- 应用:可重复使用
- 手套规格:10
- 手套特性:适用于触摸屏
- 编织技术:18G
- EN 388:3120X
更多参数>>
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
标准
EN 388; EN ISO 21420
技术说明
Tegera® 877。极薄,可实现高佩戴舒适度和最大灵敏度。防静电手套,适合 ESD 应用。同时适用于触摸屏操作。