咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera 877 手套尺码 11
商品编号
094313 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera 877 手套尺码 11
商品编号:094313 11
切削类型:精密性
涂层:PU
静电性能:EGB/ESD
颜色:蓝色/黑色
制造商名称:TEGERA 877
内容:1.0
载体材料:尼龙
应用:可重复使用
手套规格:11
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:3120X

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
Tegera® 877。极薄,可实现高佩戴舒适度和最大灵敏度。防静电手套,适合 ESD 应用。同时适用于触摸屏操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加