咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202267 1
202267 1,2
202267 1,5
202267 1,8
202267 2
202267 2,5
202267 2,8
202267 3
202267 3,5
202267 3,8
202267 4
202267 4,5
202267 4,8
202267 5
202267 5,5
202267 5,75
202267 6
202267 6,5
202267 7
202267 7,5
202267 8
202267 8,5
202267 9
202267 9,5
202267 10
202267 11
202267 12
202267 14
202267 16
202267 18
202267 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
3mm
1mm
0.5mm 0.5mm
3mm 3mm
50mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.2mm 1.2mm
4mm
1mm
0.6mm 0.6mm
4mm 4mm
50mm 50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
4mm
1mm
0.75mm 0.75mm
4mm 4mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.8mm 1.8mm
5mm
1mm
0.9mm 0.9mm
5mm 5mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm
5mm 5mm
1mm
1mm 1mm
5mm 5mm
50mm
15mm 15mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
1.8mm 1.8mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm
6mm
1mm
1.25mm 1.25mm
6mm 6mm
50mm 50mm
15mm 15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
2.3mm 2.3mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2.8mm 2.8mm
8mm 8mm
1mm
1.4mm 1.4mm
8mm
57mm
15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
2.6mm 2.6mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
2.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3.5mm
11mm
1.75mm
11mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3.3mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3.8mm 3.8mm
11mm
1mm
1.9mm
11mm
57mm
15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3.6mm 3.6mm
3 3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4.5mm
13mm
4.5mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
4.3mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4.8mm
13mm 13mm
1mm
4.8mm 4.8mm
13mm 13mm
57mm 57mm
21mm 21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
4.6mm 4.6mm
3 3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
4.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
5.3mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5.75mm 5.75mm
13mm
1mm
5.75mm 5.75mm
13mm 13mm
57mm
21mm 21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
5.55mm 5.55mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
5.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6.5mm
16mm
6.5mm
16mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
6.3mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
7mm
16mm
7mm
16mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
6.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
7.5mm
19mm
7.5mm
19mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
7.3mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
7.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8.5mm
19mm
8.5mm
19mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
8.3mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
9mm
19mm
9mm
19mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
8.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
9.5mm
22mm
9.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
9.3mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
9.8mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
11mm
26mm
1mm
11mm 11mm
26mm 26mm
83mm 83mm
38mm 38mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.09mm
0.06mm
0.09mm
0.06mm
10.8mm 10.8mm
3 3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
11.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
38mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
13.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.13mm
0.08mm
15.7mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
44mm
18mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.09mm
17.7mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.1mm
19.7mm
3
销售价 数量
 
477.18
477.18
477.18
477.18
477.18
528.04
529.93
529.49
529.49
530.33
528.49
529.91
528.40
529.87
529.91
529.91
529.87
734.59
734.59
734.59
735.18
1119.83
1119.83
1119.83
1119.20
1508.92
1850.49
2490.91
3522.34
4943.12
5893.82

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202267 9,5
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
技术参数
涂层
AlCrN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
型号
N
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
9.3mm
齿数 Z
3
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
通用
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加