咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工无涂层麻花钻套装HSS,带工具盒115160
商品编号
115160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115160 1-6
115160 1-10
115160 1-13
115160 6-10
刀柄
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
51
0.1mm
1mm - 6mm
2
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
41
0.1mm
6mm - 10mm
2
销售价 数量
 
3990.48
2314.23
4889.98
9534.62

商品详情

商品名称:GARANT孔加工无涂层麻花钻套装HSS,带工具盒115160
商品编号:115160 6-10
技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
标准钻芯厚度,不含钻芯锥度。
精密研磨钻尖。
经过研磨处理的大面积排屑槽,带有窄螺旋。
表面经过抛光。
带有 A 型刃磨,从规格 2.0 mm 起。
技术参数
螺纹升角
35-40degrees
标准
DIN 338
顶角
130degrees
刀具材料
HSS
公差,公称直径
h8
涂层
没有涂层
型号
W
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
钻头数量
41
钻头直径间隔
0.1mm
钻头范围
6mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加