咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex phynomic pro 手套规格 9
商品编号
094295 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex phynomic pro 手套规格 9
商品编号:094295 9
切削类型:多用途 | 精密性
涂层:丁腈
颜色:黑色 / 蓝色
重量:52
载体材料:聚酰胺、氨纶、竹纤维
应用:可重复使用
手套规格:9
EN 388:2121X
系列:uvex phynomic
手套类型:多用途手套
防护类型:类别 II
产品类别:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
phynomic pro。触感细腻、耐脏、防潮的手套,带有 3/4 丁腈涂层,基体材料由聚酰胺/弹性纤维/竹纤维混纺制成,确保舒适的佩戴感觉和出色的吸湿性。在干/湿环境下保障良好的抓握力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加