咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202296
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202296 3
202296 3,5
202296 4
202296 4,5
202296 5
202296 5,5
202296 5,75
202296 6
202296 6,5
202296 7
202296 7,5
202296 8
202296 8,5
202296 9
202296 9,5
202296 10
202296 12
202296 14
202296 16
202296 18
202296 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
3.5mm
11mm
1.75mm
11mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
4.5mm
13mm
4.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5.75mm
13mm
5.75mm 5.75mm
13mm 13mm
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
6.5mm
16mm
6.5mm
16mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
16mm
7mm
16mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
7.5mm
19mm
7.5mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
8.5mm
19mm
8.5mm
19mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
19mm
9mm
19mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
9.5mm
22mm
9.5mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.06mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.13mm
0.08mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
18mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.09mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.1mm
3
销售价 数量
 
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
333.06
469.52
469.52
469.52
469.52
634.98
634.98
634.98
634.98
1009.26
1366.09
1901.89
2709.39
3239.18

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202296 9,5
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
技术参数
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
涂层
AlCrN
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
72mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
齿数 Z
3
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加