咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex phynomic lite 手套规格 7
商品编号
094290 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex phynomic lite 手套规格 7
商品编号:094290 7
切削类型:精密性
涂层:丁腈
颜色:无烟煤色
重量:28
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
载体材料:聚酰胺,弹性纤维
应用:可重复使用
手套规格:7
手套特性:食品认证
EN 388:2121X
系列:uvex phynomic
手套类型:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
uvex phynomic lite。非常轻便的防护手套,可避免工作疲劳。在干燥区域具有良好的抓握可靠性。符合 Öko-Tex® 标准 100,皮肤相容性经皮肤病理学验证。获得食品认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加