咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex Bamboo TwinFlex D SG 手套尺码 10
商品编号
094267 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex Bamboo TwinFlex D SG 手套尺码 10
商品编号:094267 10
切削类型:多用途
涂层:SoftGrip-Foam
EN 407:X1XXXX
颜色:绿色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
标准:EN 407
载体材料:竹粘胶纤维、HPPE、钢、PA、弹性纤维
应用:可重复使用
手套特性:适用于触摸屏
编织技术:18G
EN 388:3X31D
接触热最高:100.0

更多参数>>

应用
适用于干燥和轻度潮湿的工作环境。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
根据 EN 407 标准,该型号适合最高 +100°C 的接触温度。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
采用专利 Bamboo TwinFlex® 技术的手套。细密的 18 针编织技术提供 D 级高切割防护。纤薄的 SoftGrip 涂层确保卓越抓握力和高耐磨性。通过 Oeko-Tex 100 认证,具备触屏兼容性,可耐受高达 100 °C 的接触热量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加