咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex profi pure HG 手套尺码 11
商品编号
094266 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex profi pure HG 手套尺码 11
商品编号:094266 11
切削类型:重型
涂层:Hydro-Grip 特殊聚合物
EN 407:X1XXXX
颜色:蓝色
重量:93
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
标准:EN 407
载体材料:棉
应用:可重复使用
EN 388:2121X
产品类别:多用途手套
涂层类型:全涂层

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
uvex profi pure HG。防水手套的创新 Hydro-Grip 特殊聚合物涂层可在潮湿工作环境中提供更高抓握安全性。符合人体工学的贴合度与棉质衬里的高吸湿性共同确保卓越佩戴舒适性。通过 OEKO-TEX 认证,可耐受高达 100 °C 的接触热量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加