咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex athletic lite xt 手套尺码 7
商品编号
094265 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex athletic lite xt 手套尺码 7
商品编号:094265 7
切削类型:精密性 | 多用途
涂层:丁腈泡沫
EN 407:X1XXXX
颜色:黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
标准:EN 407
载体材料:聚酰胺,弹性纤维
手套特性:适用于触摸屏
EN 388:4131X
产品类别:多用途手套

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
uvex athletic lite xt。得益于“紧密贴合”的设计和透气多孔的微泡沫涂层,该安装手套提供较高的佩戴舒适性。此外,手套还兼容触摸屏,通过 OEKO-TEX 认证,并可耐受最高 100°C 的热接触。适用于干燥和轻微潮湿的工作环境。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加