咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-925 手套规格 8
商品编号
094248 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-925 手套规格 8
商品编号:094248 8
切削类型:精密性
手套规格:8
产品类别:多用途手套
防割等级:A
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:HyFlex®
EN 388:3111A
编织技术:18G
手套特性:不含硅树脂 | 不含乳胶
应用:可重复使用
涂层:丁腈

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-925。采用 18 针编织技术和丁腈与丁腈泡沫双涂层的手套,将高灵敏度、可靠的油腻对象抓握能力和良好的皮肤保护完美结合。一种新开发的 Grip 技术可减轻在动态工作区域内对象从手中滑脱的风险。特别适合于分拣和检查较轻零件、装配油污的工件、生产线装载和卸载、保养工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加