咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金迷你铣刀
商品编号
202260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202260 0,5
202260 0,6
202260 0,8
202260 1
202260 1,1
202260 1,2
202260 1,3
202260 1,5
202260 1,6
202260 1,7
202260 1,8
202260 1,9
202260 2
202260 2,5
202260 2,8
202260 3
202260 3,5
202260 3,8
202260 4
202260 4,5
202260 4,8
202260 5
202260 5,5
202260 5,75
202260 6
202260 6,75
202260 7
202260 7,75
202260 8
202260 8,7
202260 9
202260 9,7
202260 10
202260 11
202260 12
202260 14
202260 16
202260 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
0.5mm
1.5mm
0.25mm
1.5mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
3
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
0.6mm
1.5mm
0.3mm
1.5mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
3
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
0.8mm
2mm
0.4mm
2mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
0.003mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1mm
2mm
0.5mm
2mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.1mm
2mm
0.55mm
2mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.2mm
2mm
0.6mm
2mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.3mm
3mm
0.65mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.5mm
3mm
0.75mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.6mm
3mm
0.8mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.7mm
3mm
0.85mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.8mm
3mm
0.9mm
3mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
圆柱形刀柄,带 h6
HA
1.9mm
4mm
0.95mm
4mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
2mm
4mm
1mm
4mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
2.5mm
4mm
1.25mm
4mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
3
0.13mm 0.13mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
HB,带 h6 HB,带 h6
HB HB
2.8mm 2.8mm
5mm
1.4mm 1.4mm
5mm 5mm
45mm 45mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3
0.13mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
3mm
5mm
1.5mm
5mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.13mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
3.5mm
5mm
1.75mm
5mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.18mm
1.25
45degrees 45degrees
e8
HB,带 h6
HB
3.8mm 3.8mm
7mm 7mm
7mm 7mm
1.9mm 1.9mm
45mm 45mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3 3
0.18mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
4mm
7mm
2mm
7mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.18mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
4.5mm
7mm
4.5mm
7mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
HB,带 h6
HB
4.8mm
8mm 8mm
4.8mm 4.8mm
8mm 8mm
45mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
5mm
8mm
5mm
8mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
5.5mm
8mm
5.5mm
8mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
5.75mm
8mm
5.75mm
8mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
6mm
8mm
6mm
8mm
45mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
6.75mm
10mm
6.75mm
10mm
55mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
7mm
10mm
7mm
10mm
55mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
7.75mm
10mm
7.75mm
10mm
55mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
8mm
11mm
8mm
11mm
55mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
8.7mm
11mm
8.7mm
11mm
55mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
9mm
11mm
9mm
11mm
55mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
9.7mm
11mm
9.7mm
11mm
55mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
10mm
13mm
10mm
13mm
55mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
3
0.3mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
HB,带 h6 HB,带 h6
HB HB
11mm 11mm
15mm
11mm
15mm
60mm 60mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
0.09mm
0.06mm
3 3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
12mm
15mm
12mm
15mm
60mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
14mm
15mm
14mm
15mm
60mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
16mm
18mm
16mm
18mm
65mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.13mm
0.08mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
e8
HB,带 h6
HB
20mm
22mm
20mm
22mm
75mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.1mm
3
销售价 数量
 
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
315.46
349.90
349.48
349.40
350.36
350.39
349.48
350.39
350.39
349.48
350.39
350.39
349.45
351.30
497.74
497.74
497.41
496.66
746.84
746.84
746.79
745.89
1197.14
1196.75
1563.39
2137.21
3570.04

商品详情

商品名称:整体硬质合金迷你铣刀
商品编号:202260 9,7
技术说明

柄部近似于 DIN 6535 HB
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
可为您节省重新修磨的费用:
整体硬质合金迷你铣刀用至磨损极限,比重新修磨更加节省费用。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
内冷式
型号
N
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
涂层
AlCrN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
HB,带 h6
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
9.7mm
切削刃长度 Lc
11mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
总长度 L
55mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
空气
适用
湿,最小
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加