咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex 11-600 手套规格 10
商品编号
094240 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex 11-600 手套规格 10
商品编号:094240 10
切削类型:精密性
不含硅树脂:否
产品类别:多用途手套
防割等级:A
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
系列:HyFlex®
EN 388:3121A
编织技术:15G
手套规格:10
应用:可重复使用
载体材料:尼龙

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-600。精编手套,带有手掌涂层,适用于干燥的工作环境。适用于精密作业,高透气性。采用薄型基底材料,适用于需要很大活动性要求的轻型及精加工作业。可防止产品上出现指印、手套残留物和跨产品污染。尤其适合小件,如球轴承、活节和弹簧的安装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加