咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
201306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201306 1
201306 1,4
201306 1,5
201306 1,6
201306 1,8
201306 2
201306 2,5
201306 2,8
201306 3
201306 3,8
201306 4
201306 4,8
201306 5
201306 5,75
201306 6
201306 7
201306 7,75
201306 8
201306 9
201306 9,7
201306 10
201306 11
201306 11,7
201306 12
201306 13,7
201306 14
201306 15,7
201306 16
201306 18
201306 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1mm
3mm
0.5mm
3mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.4mm
4mm
0.7mm
4mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.5mm
4mm
0.75mm
4mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.6mm
4mm
0.8mm
4mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.8mm
5mm
0.9mm
5mm
50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.005mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2mm
7mm
1mm
7mm
57mm
15mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
1.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2.5mm
8mm
1.25mm
8mm
57mm
15mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
2.3mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
2.8mm
8mm
1.4mm
8mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
2.7mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
2.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
3.8mm
11mm
1.9mm
11mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3.6mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
3.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
4.8mm
13mm
4.8mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
0.02mm
4.6mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
4.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
5.75mm
13mm
5.75mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
0.03mm
5.5mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
5.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
7mm
16mm
7mm
13mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
6.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
7.75mm
19mm
7.75mm
19mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
0.04mm
7.55mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
7.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
9mm
19mm
9mm
19mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
8.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
9.7mm
22mm
9.7mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.05mm
9.5mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
9.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
11mm
26mm
11mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
10.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
11.7mm
26mm
11.7mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.06mm
11.5mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
11.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
13.7mm
26mm
13.7mm
26mm
83mm
38mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
13.5mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
38mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.07mm
13.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
15.7mm
32mm
15.7mm
32mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.13mm
0.08mm
15.4mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.13mm
0.08mm
15.7mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
44mm
18mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.09mm
17.7mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB
HB
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.15mm
0.1mm
19.7mm
2
销售价 数量
 
367.65
367.65
367.65
367.65
367.65
367.65
367.65
407.95
407.76
408.60
408.00
408.11
408.11
408.11
408.20
572.36
571.84
572.99
873.70
874.09
873.03
1213.76
1435.22
1436.04
1949.00
1949.33
2719.14
2718.93
3871.90
4590.24

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:201306 9,7
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
技术参数
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对修边 -
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
N
涂层
AlCrN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
9.7mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
9.5mm
齿数 Z
2
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加