咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6230 手套规格 9
商品编号
094236 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6230 手套规格 9
商品编号:094236 9
切削类型:精密性
含油条件下的抓握:一般
产品类别:ESD 手套
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
EN 388:3141X
编织技术:13G
手套特性:适用于触摸屏
手套规格:9
应用:可重复使用
载体材料:尼龙/碳纤维
触感:很好

更多参数>>

提示
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

技术说明
6230.防静电手套,适合 ESD 应用。同时适用于触摸屏操作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加